Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-1150-E115 Grundelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-1150-E115 Grundelement
6372-1150-E115 Grundelement
6372-1150-E115 Grundelement
Artikel-Nr.:
     C5671-301143
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301143
EAN/GTIN:
     4020772301149
Suchbegriffe:
6372-1150-e115
6372
1150
e115
Grundelement
gehärtet 56 HRC.
Mit 1 Paar Aufsatzbacken, glatt, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
1150-E115
Backenbreite A:
115
Spannkraft <br>bei 6 bar:
22 kN
Gewicht:
30 Kg
B:
60
C:
140
D:
145
E:
290
F:
340
G:
112
H:
142
I:
206
Hub K:
3,2
L:
105
M:
M10
N:
20
O:
300
P:
18
SW:
17
Weitere Suchbegriffe: grundelement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.873,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.966,85*
€ 5.910,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.948,23*
€ 5.888,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.892,36*
€ 5.821,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.873,74*
€ 5.799,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.