Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-1301-E130 Grundelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-1301-E130 Grundelement
6372-1301-E130 Grundelement
6372-1301-E130 Grundelement
Artikel-Nr.:
     C5671-301168
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301168
EAN/GTIN:
     4020772301163
Suchbegriffe:
grundelement
6372-1301-e130
6372
1301
Grundelement
gehärtet 56 HRC.
Mit 1 Paar Aufsatzbacken, glatt, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
1301-E130
Backenbreite A:
130
Spannkraft <br>bei 6 bar:
30 kN
Gewicht:
39 Kg
B:
65
C:
160
D:
155
E:
315
F:
370
G:
127
H:
163
I:
229
Hub K:
3,5
L:
110
M:
M10
N:
20
O:
330
P:
18
SW:
17
Weitere Suchbegriffe: e130
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.402,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.545,61*
€ 6.599,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.509,66*
€ 6.556,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.422,25*
€ 6.452,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.402,59*
€ 6.429,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.