Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4048-E070 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4048-E070 Aufsatzbacke, glatt
6372-4048-E070 Aufsatzbacke, glatt
6372-4048-E070 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-301176
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301176
EAN/GTIN:
     4020772301170
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
amf aufsatzbacke
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4048-E070
A:
70
B:
40
C:
32
ØD:
7,0
E:
10
ØF:
11
G:
6,5
Gewicht:
232 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4048-e070, 6372, 4048, e070, aufsatzbacke, glatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.