Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-1600-E160 Grundelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-1600-E160 Grundelement
6372-1600-E160 Grundelement
6372-1600-E160 Grundelement
Artikel-Nr.:
     C5671-301184
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301184
EAN/GTIN:
     4020772301187
Suchbegriffe:
6372-1600-e160
6372
1600
e160
Grundelement
gehärtet 56 HRC.
Mit 1 Paar Aufsatzbacken, glatt, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
1600-E160
Backenbreite A:
160
Spannkraft <br>bei 6 bar:
50 kN
Gewicht:
58 Kg
B:
80
C:
196
D:
160
E:
368
F:
403
G:
164
H:
200
I:
272
Hub K:
4
L:
115
M:
M10
N:
18,5
O:
366
P:
18
SW:
17
Weitere Suchbegriffe: grundelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.643,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.872,28*
€ 8.178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.830,77*
€ 8.128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.686,08*
€ 7.956,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.643,21*
€ 7.905,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.