Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4041-E090 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4041-E090 Aufsatzbacke, glatt
6372-4041-E090 Aufsatzbacke, glatt
6372-4041-E090 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-301192
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301192
EAN/GTIN:
     4020772301194
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
amf aufsatzbacke
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4041-E090
A:
90
B:
44
C:
36
ØD:
8,5
E:
15
ØF:
14
G:
9,0
Gewicht:
352 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4041-e090, 6372, 4041, e090, aufsatzbacke, glatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.