Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4043-E115 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4043-E115 Aufsatzbacke, glatt
6372-4043-E115 Aufsatzbacke, glatt
6372-4043-E115 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-301234
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301234
EAN/GTIN:
     4020772301231
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4043-E115
A:
115
B:
60
C:
40
ØD:
11,0
E:
15
ØF:
17
G:
11,0
Gewicht:
493 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4043-e115, 6372, 4043, e115, aufsatzbacke, glatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.