Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt
6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt
6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-301259
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301259
EAN/GTIN:
     4020772301255
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
amf aufsatzbacke
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4044-E130
A:
130
B:
65
C:
45
ØD:
11,0
E:
18
ØF:
17
G:
11,0
Gewicht:
771 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4044-e130, 6372, 4044, e130, aufsatzbacke, glatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.