Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4076-E130 Aufsatzbacke, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4076-E130 Aufsatzbacke, geriffelt
6372-4076-E130 Aufsatzbacke, geriffelt
6372-4076-E130 Aufsatzbacke, geriffelt
Artikel-Nr.:
     C5671-301390
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301390
EAN/GTIN:
     4020772301392
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, geriffelt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4076-E130
A:
130
B:
65
C:
45
ØD:
11,0
E:
18
ØF:
17
G:
11,0
Gewicht:
720 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4076-e130, 6372, 4076, e130, aufsatzbacke, geriffelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.