Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4007-E090 Aufsatzbacke, abgestuft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4007-E090 Aufsatzbacke, abgestuft
6372-4007-E090 Aufsatzbacke, abgestuft
6372-4007-E090 Aufsatzbacke, abgestuft
Artikel-Nr.:
     C5671-301465
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301465
EAN/GTIN:
     4020772301460
Suchbegriffe:
6372-4007-e090
6372
4007
e090
Aufsatzbacke, abgestuft
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4007-E090
A:
90
B:
44
C ±0,01:
36
ØD:
8,5
E ±0,01:
15
ØF:
14
G:
9,0
H <br>±0,01 <br>:
4
I:
3
K ±0,01:
9
Gewicht:
322 g
Weitere Suchbegriffe: aufsatzbacke, abgestuft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.