Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4010-E130 Aufsatzbacke, abgestuft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4010-E130 Aufsatzbacke, abgestuft
6372-4010-E130 Aufsatzbacke, abgestuft
6372-4010-E130 Aufsatzbacke, abgestuft
Artikel-Nr.:
     C5671-301523
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301523
EAN/GTIN:
     4020772301521
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
amf aufsatzbacke
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, abgestuft
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4010-E130
A:
130
B:
65
C ±0,01:
45
ØD:
11,0
E ±0,01:
18
ØF:
17
G:
11,0
H <br>±0,01 <br>:
4
I:
3
K ±0,01:
13
Gewicht:
720 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4010-e130, 6372, 4010, e130, aufsatzbacke, abgestuft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.