Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4016-E130 Aufsatzbacke, Prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4016-E130 Aufsatzbacke, Prisma
6372-4016-E130 Aufsatzbacke, Prisma
6372-4016-E130 Aufsatzbacke, Prisma
Artikel-Nr.:
     C5671-301598
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301598
EAN/GTIN:
     4020772301590
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, Prisma
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4016-E130
A:
130
B:
65
C ±0,01:
45
D:
11
E ±0,01:
28
F:
17
G:
22
H:
20,3
Gewicht:
1079 g
Weitere Suchbegriffe: aufsatzbacke, prisma, 6372-4016-e130, 6372, 4016, e130
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.