Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-5002 Gerade Pratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-5002 Gerade Pratze
6372-5002 Gerade Pratze
6372-5002 Gerade Pratze
Artikel-Nr.:
     C5671-301820
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301820
EAN/GTIN:
     4020772301828
Suchbegriffe:
6372-5002
6372
5002
gerade
Gerade Pratze
Weitere Informationen:
Größe:
5002-E100-E200
A:
50
B:
19
C:
15
D:
47
E:
50
F:
21
G:
16
L:
125
M:
12
Gewicht:
524 g
Weitere Suchbegriffe: pratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.