Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
AMF
>
Spanntechnik
>
Modulare Vorrichtungssysteme
>
Vorrichtungskörper aus Guss
>
Nr. 6373V
>
Artikel
6373V-500x630-001 Guss-Aufspann-Winkel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5671-302372
Hersteller:
AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
302372
EAN/GTIN:
4020772302375
Suchbegriffe:
6373v-500x630-001
6373v
500x630
001
Guss-Aufspann-Winkel
Ausführung V: Grundfläche feingefräst und Aufmaß an den Aufspannflächen zum Fertigbearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
500x630-001
Toleranz C:
+1
Rechtwinkligkeit C:
0,5
Gewicht:
260 Kg
A:
500
B:
460
C:
202
G:
35
J:
40
K:
630
L1:
200
L3:
200
ØP:
20
ØS:
13
T1:
200
U1:
200
U2:
100
... >
Modulare Vorrichtungssysteme
>
Vorrichtungskörper aus Guss
>
Nr. 6373V
Weitere Suchbegriffe:
guss-aufspann-winkel
,
guss
,
aufspann
,
winkel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.622,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.815,06*
€ 4.539,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.773,89*
€ 4.490,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.667,73*
€ 4.364,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.625,43*
€ 4.314,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.622,47*
€ 4.310,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen