Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6373A-400x520-001 Guss-Aufspann-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6373A-400x520-001 Guss-Aufspann-Winkel
6373A-400x520-001 Guss-Aufspann-Winkel
6373A-400x520-001 Guss-Aufspann-Winkel
Artikel-Nr.:
     C5671-302406
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     302406
EAN/GTIN:
     4020772302405
Suchbegriffe:
guss-aufspann-winkel
guss
aufspann
winkel
Guss-Aufspann-Winkel
Ausführung A: Grundfläche und Aufspannflächen feingefräst.
Weitere Informationen:
Größe:
400x520-001
Toleranz C:
±0,05
Rechtwinkligkeit C:
0,025
Gewicht:
155 Kg
A:
400
B:
380
C:
160
G:
35
J:
30
K:
520
L1:
150
L3:
150
ØP:
20
ØS:
13
T1:
150
U1:
150
U2:
-
Weitere Suchbegriffe: 6373a-400x520-001, 6373a, 400x520, 001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.962,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.167,97*
€ 6.149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.133,18*
€ 6.108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.006,91*
€ 5.958,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.962,87*
€ 5.905,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.