Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6374V-200x450-001 Guss-Aufspann-Würfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6374V-200x450-001 Guss-Aufspann-Würfel
6374V-200x450-001 Guss-Aufspann-Würfel
6374V-200x450-001 Guss-Aufspann-Würfel
Artikel-Nr.:
     C5671-302448
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     302448
EAN/GTIN:
     4020772302443
Suchbegriffe:
guss-aufspann-würfel
guss
aufspann
würfel
Guss-Aufspann-Würfel
Ausführung V: Grundfläche feingefräst und Aufmaß an den Aufspannflächen zum Fertigbearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
200x450-001
Toleranz C:
+1
Rechtwinkligkeit C:
0,5
Gewicht:
105 Kg
A:
360
C:
202
G:
35
J:
20
K:
450
L1:
150
ØP:
20
ØS:
13
U1:
150
U2:
-
Weitere Suchbegriffe: 6374v-200x450-001, 6374v, 200x450, 001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.451,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.568,44*
€ 3.056,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.546,00*
€ 3.029,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,69*
€ 2.949,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,25*
€ 2.922,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.451,09*
€ 2.916,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.