Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370AARLA20 Aufbau-Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370AARLA20 Aufbau-Spannmodul
6370AARLA20 Aufbau-Spannmodul
6370AARLA20 Aufbau-Spannmodul
6370AARLA20 Aufbau-Spannmodul
Artikel-Nr.:
     C5671-302851
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     302851
EAN/GTIN:
     4020772302856
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Aufbau-Spannmodul
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 8 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen (Turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
17 kN
Haltekraft*:
55 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
2,6 Kg
ØD:
112
ØDB:
110,0
ØDN:
32
HA:
50
K:
28,25
R:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: 6370aarla20, aufbau-spannmodul, rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,24*
€ 1.649,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,77*
€ 1.624,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,73*
€ 1.596,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,81*
€ 1.575,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,87*
€ 1.564,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.