Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZN-20-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZN-20-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K20
6370ZN-20-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K20
6370ZN-20-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K20
6370ZN-20-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K20
6370ZN-20-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K20
6370ZN-20-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K20
Artikel-Nr.:
     C5671-303149
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303149
EAN/GTIN:
     4020772303143
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
amf spannbolzen
positionier spannbolzen
Spannbolzen K20 für Fangschraube M12
Gehärtet, für Spannmodule Größe K20.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
ØDN:
32,0
ØD1:
25
ØD2:
12
H:
28
H1:
23
M:
-
T:
5
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: 6370zn-20-001, 6370zn, 20, 001, spann-nippel, für, spannmodule, k20, nullpunkt-spannbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.