Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370S2-001-K40 2-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370S2-001-K40 2-fach Spannstation
6370S2-001-K40 2-fach Spannstation
6370S2-001-K40 2-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-303271
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303271
EAN/GTIN:
     4020772303273
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
2-fach Spannstation
Entriegelung hydraulisch.
Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar.
Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet.
Grundplatte: Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
2 x 40 kN
Haltekraft*:
2 x 105 kN
Gewicht:
33 Kg
A:
246
B:
346
HA:
15
K:
33
L:
22
L1:
300
ØN:
25
R:
G1/4
S:
62
SM:
110
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6370s2-001-k40, 6370s2, 001, k40, 2-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.076,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.169,64*
€ 6.151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.144,84*
€ 6.122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.082,04*
€ 6.047,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.076,37*
€ 6.040,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.