Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNG-10-001 Spannbolzen "Gonzales 1000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNG-10-001 Spannbolzen "Gonzales 1000"
6370ZNG-10-001 Spannbolzen "Gonzales 1000"
6370ZNG-10-001 Spannbolzen "Gonzales 1000"
6370ZNG-10-001 Spannbolzen "Gonzales 1000"
Artikel-Nr.:
     C5671-303404
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303404
EAN/GTIN:
     4020772303402
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
amf spannbolzen
positionier spannbolzen
Spannbolzen "Gonzales 1000"
Gehärtet.
Spannbolzen auch verwendbar in Modulen Speedy 1000 bzw. DockLock 1000.
Weitere Informationen:
Größe:
1000
ØDN:
32
ØD1:
25
H:
34,0
M:
M8
T:
4,8
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: 6370zng-10-001, 6370zng, 10, 001, spann-nippel, gonzales, 1000, spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.