Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNG-20-001 Spannbolzen "Gonzales 2000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNG-20-001 Spannbolzen "Gonzales 2000"
6370ZNG-20-001 Spannbolzen "Gonzales 2000"
6370ZNG-20-001 Spannbolzen "Gonzales 2000"
6370ZNG-20-001 Spannbolzen "Gonzales 2000"
Artikel-Nr.:
     C5671-303412
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303412
EAN/GTIN:
     4020772303419
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Spannbolzen "Gonzales 2000"
Gehärtet.
Spannbolzen auch verwendbar in Speedy 2000.
Weitere Informationen:
Größe:
2000
ØDN:
47
ØD1:
25
ØD2:
10,8
H:
34,0
M:
M12
T:
4,8
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: 6370zng-20-001, 6370zng, 20, 001, spann-nippel, gonzales, 2000, spannbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.