Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNG-20-002 Spannbolzen "Gonzales 2000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNG-20-002 Spannbolzen "Gonzales 2000"
6370ZNG-20-002 Spannbolzen "Gonzales 2000"
6370ZNG-20-002 Spannbolzen "Gonzales 2000"
6370ZNG-20-002 Spannbolzen "Gonzales 2000"
Artikel-Nr.:
     C5671-303438
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303438
EAN/GTIN:
     4020772303433
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
amf spannbolzen
positionier spannbolzen
Spannbolzen "Gonzales 2000"
Gehärtet.
Spannbolzen auch verwendbar in Speedy 2000.
Weitere Informationen:
Größe:
2000
ØDN:
47
ØD1:
25
ØD2:
10,8
H:
34,0
M:
M12
T:
4,8
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: 6370zng-20-002, 6370zng, 20, 002, spann-nippel, gonzales, 2000, spannbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.