Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNU-15-001 Spannbolzen "Unitool"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNU-15-001 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-001 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-001 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-001 Spannbolzen "Unitool"
Artikel-Nr.:
     C5671-304352
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     304352
EAN/GTIN:
     4020772304355
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
amf spannbolzen
positionier spannbolzen
Spannbolzen "Unitool"
Gehärtet.
Spannbolzen auch verwendbar im Unilock-System (Ø 40 mm).
Weitere Informationen:
ØDN:
40
ØD1:
25
ØD2:
10
H:
40,0
M:
M12
T:
4,8
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: 6370znu-15-001, 6370znu, 15, 001, spann-nippel, unitool, spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.