Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNU-15-002 Spannbolzen "Unitool"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNU-15-002 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-002 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-002 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-002 Spannbolzen "Unitool"
Artikel-Nr.:
     C5671-304592
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     304592
EAN/GTIN:
     4020772304591
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Spannbolzen "Unitool"
Gehärtet.
Spannbolzen auch verwendbar im Unilock-System (Ø 40 mm).
Weitere Informationen:
ØDN:
40
ØD1:
25
ØD2:
10
H:
40,0
M:
M12
T:
4,8
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: 6370znu-15-002, 6370znu, 15, 002, spann-nippel, unitool, spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.