Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-80107-80 Basis-Backe, ohne Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371-80107-80 Basis-Backe, ohne Stufe
6371-80107-80 Basis-Backe, ohne Stufe
6371-80107-80 Basis-Backe, ohne Stufe
Artikel-Nr.:
     C5671-304956
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     304956
EAN/GTIN:
     4020772304959
Suchbegriffe:
6371-80107-80
6371
80107
80
Basis-Backe, ohne Stufe
Erster Anschlag auf Grundelement, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
80107-80
für Backenbreite:
80
Gewicht:
1330 g
A:
78
B:
32,2
D:
50
F:
23
G:
9
H:
8
J:
11,0
K:
31,5
L:
16,0
M:
8xM6
N:
4xM6
Weitere Suchbegriffe: basis-backe, ohne, stufe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,85*
€ 383,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.