Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370EGRH-20H-001 Einbau-Spannmodul "Gonzales"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370EGRH-20H-001 Einbau-Spannmodul "Gonzales"
6370EGRH-20H-001 Einbau-Spannmodul "Gonzales"
6370EGRH-20H-001 Einbau-Spannmodul "Gonzales"
Artikel-Nr.:
     C5671-305219
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     305219
EAN/GTIN:
     4020772305215
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul "Gonzales"
Öffnen hydraulisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
2000
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
25 kN
Haltekraft*:
55 kN
ähnliche Einbaumaße wie Speedy:
Ja
ähnliche Einbaumaße wie DockLock:
-
Gewicht:
3,5 Kg
ØD:
140
ØDN:
47
ØD1:
110
H:
36
HA:
10
ØLK:
122
M:
8 x M5
T:
26
Weitere Suchbegriffe: einbau-spannmodul, gonzales", rund, 6370egrh-20h-001, 6370egrh, 20h, 001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,08*
€ 1.263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,60*
€ 1.228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,07*
€ 1.203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,47*
€ 1.185,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,47*
€ 1.176,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.