Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370EARHX5 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370EARHX5 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARHX5 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARHX5 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARHX5 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARHX5 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6370EARHX5 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-305953
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     305953
EAN/GTIN:
     4020772305956
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K 5
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
5 kN
Haltekraft*:
13 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
150 g
ØD:
M45 x 1
ØDN:
15
ØD1:
39
H:
19,8
HA:
5,8
ØLK:
36
T:
14
Weitere Suchbegriffe: 6370earhx5, einbau-spannmodul, rund, einschraubversion
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,45*
€ 559,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.