Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370EGRH-10H-002 Einbau-Spannmodul "Gonzales"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370EGRH-10H-002 Einbau-Spannmodul "Gonzales"
6370EGRH-10H-002 Einbau-Spannmodul "Gonzales"
6370EGRH-10H-002 Einbau-Spannmodul "Gonzales"
Artikel-Nr.:
     C5671-306043
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     306043
EAN/GTIN:
     4020772306045
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul "Gonzales"
Öffnen hydraulisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
1000
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
15 kN
Haltekraft*:
25 kN
ähnliche Einbaumaße wie Speedy:
-
ähnliche Einbaumaße wie DockLock:
Ja
Gewicht:
2,3 Kg
ØD:
112
ØDN:
32
ØD1:
80
H:
36
HA:
10
ØLK:
91
M:
10 x M5
T:
26
Weitere Suchbegriffe: 6370egrh-10h-002, 6370egrh, 10h, 002, einbau-spannmodul, gonzales", rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,60*
€ 955,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,80*
€ 888,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,09*
€ 868,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,18*
€ 853,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,00*
€ 830,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.