Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370AARLX5 Aufbau-Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370AARLX5 Aufbau-Spannmodul
6370AARLX5 Aufbau-Spannmodul
6370AARLX5 Aufbau-Spannmodul
Artikel-Nr.:
     C5671-306175
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     306175
EAN/GTIN:
     4020772306175
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Aufbau-Spannmodul
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 8 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen (Turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K 5
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
1,5 kN
Haltekraft*:
13 kN
Gewicht:
300 g
ØB:
5,8
ØD:
62
ØDB:
54
ØDN:
15
HA:
26
K:
15
R:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: 6370aarlx5, aufbau-spannmodul, rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 906,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,39*
€ 1.179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,03*
€ 1.131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,34*
€ 1.108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,57*
€ 1.091,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,92*
€ 1.079,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.