Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-26x600 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-26x600 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x600 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x600 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x600 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-3079
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3079
EAN/GTIN:
     4020772003074
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26 *
L:
600
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
50
B2:
66
B3:
20
B4:
10
Gewicht:
9042 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen, 6315b-26x600, 6315b, 26x600, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.