Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6981-25-G1/4 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6981-25-G1/4 Filter
Artikel-Nr.:
     C5671-320051
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320051
EAN/GTIN:
     4020772320058
Suchbegriffe:
6981-25-g1/4
6981
25
g1/4
Filter
max. Betriebsdruck 400 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6981-25-G1/4
Feinheit:
25 µm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.