Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6981-40-G1/4 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6981-40-G1/4 Filter
Artikel-Nr.:
     C5671-320069
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320069
EAN/GTIN:
     4020772320065
Suchbegriffe:
6981-40-g1/4
6981
40
g1/4
Filter
max. Betriebsdruck 400 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6981-40-G1/4
Feinheit:
40 µm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.