Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951WN-05-150 Spannarm, doppelt mit Wippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951WN-05-150 Spannarm, doppelt mit Wippe
6951WN-05-150 Spannarm, doppelt mit Wippe
6951WN-05-150 Spannarm, doppelt mit Wippe
Artikel-Nr.:
     C5671-320465
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320465
EAN/GTIN:
     4020772320461
Suchbegriffe:
6951wn-05-150
6951wn
05
150
Spannarm, doppelt
mit Wippe
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951WN-05-150
2A:
150
B:
52
C:
16
D:
12
ØE:
15,9
F:
19
G:
15
H:
35
J:
31,0
ØK:
8
L:
19,5
M:
M6
N:
M10
W max.:
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: spannarm, doppelt, mit, wippe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.