Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951WN-22-200 Spannarm, doppelt mit Wippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951WN-22-200 Spannarm, doppelt mit Wippe
6951WN-22-200 Spannarm, doppelt mit Wippe
6951WN-22-200 Spannarm, doppelt mit Wippe
Artikel-Nr.:
     C5671-320481
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320481
EAN/GTIN:
     4020772320485
Suchbegriffe:
6951wn-22-200
6951wn
22
200
Spannarm, doppelt
mit Wippe
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951WN-22-200
2A:
200
B:
107
C:
25
D:
20
ØE:
31,8
F:
35
G:
10
H:
55
J:
57,5
ØK:
16
L:
30,5
M:
M8
W max.:
Gewicht:
1800 g
Weitere Suchbegriffe: spannarm, doppelt, mit, wippe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.