Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972G-12 Spannbacken, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972G-12 Spannbacken, geriffelt
6972G-12 Spannbacken, geriffelt
6972G-12 Spannbacken, geriffelt
Artikel-Nr.:
     C5671-320887
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320887
EAN/GTIN:
     4020772320881
Suchbegriffe:
6972g-12
6972g
12
spannbacken
Spannbacken, geriffelt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972G-12
A:
10
B:
2,5
C:
40,0
F:
40
M:
23,0
Q:
8,5
alpha:
30°
Gewicht:
126 g
Weitere Suchbegriffe: geriffelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.