Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6990-20-S1000 Messschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6990-20-S1000 Messschlauch
6990-20-S1000 Messschlauch
Artikel-Nr.:
     C5671-321935
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     321935
EAN/GTIN:
     4020772321932
Suchbegriffe:
6990-20-s1000
6990
20
s1000
Messschlauch
max. Betriebsdruck 630 bar,
max. dynamischer Betriebsdruck 500 bar.
Temperatur -20 bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6990-20-S1000
Innen-Ø:
2 mm
Außen-Ø:
5 mm
Länge:
1000 mm
Biegeradius min.:
20 mm
Anschlussgewinde:
M16
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: messschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.