Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958S-25-00-02 Spannhebel aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958S-25-00-02 Spannhebel aus Stahl
6958S-25-00-02 Spannhebel aus Stahl
6958S-25-00-02 Spannhebel aus Stahl
Artikel-Nr.:
     C5671-322693
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     322693
EAN/GTIN:
     4020772322694
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
amf klemmhebel
klemmhebel
Spannhebel aus Stahl
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958S-25-00-02
ØE:
12
R:
4
K:
11
P:
27
X:
24
X1*:
16
Spannkraft <br>bei 100 bar:
2,6 kN
Spannkraft <br>bei 250 bar:
8,2 kN
Gewicht:
171 g
Weitere Suchbegriffe: 6958s-25-00-02, 6958s, 25, 00, 02, spannhebel, aus, stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.