Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958S-25-00-04 Spannhebel aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958S-25-00-04 Spannhebel aus Stahl
6958S-25-00-04 Spannhebel aus Stahl
6958S-25-00-04 Spannhebel aus Stahl
Artikel-Nr.:
     C5671-322735
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     322735
EAN/GTIN:
     4020772322731
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
amf klemmhebel
klemmhebel
Spannhebel aus Stahl
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958S-25-00-04
ØE:
12
R:
4
K:
11
P:
27
X:
40
X1*:
16
Spannkraft <br>bei 100 bar:
1,6 kN
Spannkraft <br>bei 250 bar:
4,9 kN
Gewicht:
211 g
Weitere Suchbegriffe: 6958s-25-00-04, 6958s, 25, 00, 04, spannhebel, aus, stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.