Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958S-32-00-04 Spannhebel aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958S-32-00-04 Spannhebel aus Stahl
6958S-32-00-04 Spannhebel aus Stahl
6958S-32-00-04 Spannhebel aus Stahl
Artikel-Nr.:
     C5671-322933
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     322933
EAN/GTIN:
     4020772322939
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
amf klemmhebel
klemmhebel
Spannhebel aus Stahl
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958S-32-00-04
ØE:
15
R:
4
K:
16
P:
34
X:
50
X1*:
20
Spannkraft <br>bei 100 bar:
3,2 kN
Spannkraft <br>bei 250 bar:
8,0 kN
Gewicht:
457 g
Weitere Suchbegriffe: 6958s-32-00-04, 6958s, 32, 00, 04, spannhebel, aus, stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.