Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6992H-11-06 Drehdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6992H-11-06 Drehdurchführung
6992H-11-06 Drehdurchführung
6992H-11-06 Drehdurchführung
6992H-11-06 Drehdurchführung
6992H-11-06 Drehdurchführung
6992H-11-06 Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     C5671-324533
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     324533
EAN/GTIN:
     4020772324537
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehdurchführung
gesteuert, einfach wirkend.
Eine Be- und Entladestation,
max. Betriebsdruck 350 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6992H-11-06
Anschlüsse Eingänge Laden:
1
Anschlüsse Eingänge Bearb.:
1
Anschlüsse Ausgänge Laden:
1
Anschlüsse Ausgänge Bearb.:
5
Umgebungs- <br>temperatur:
-10 - +60 °C
Q max.:
8 l/min
NG:
5
Gewicht:
3,6 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6992h-11-06, 6992h, 11, 06, drehdurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.088,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,83*
€ 1.520,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,32*
€ 1.502,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,89*
€ 1.410,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,28*
€ 1.354,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,49*
€ 1.295,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.