Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6906-62611 Pumpenaggregat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6906-62611 Pumpenaggregat
6906-62611 Pumpenaggregat
6906-62611 Pumpenaggregat
6906-62611 Pumpenaggregat
Artikel-Nr.:
     C5671-325977
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     325977
EAN/GTIN:
     4020772325978
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
pumpenaggregat
Pumpenaggregat
mit Druckbegrenzungsventil und
elektronischem Druckschalter,
einfach und doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6906-62611
Spann-<br>kreise<br>:
2
Q:
2,5 l/min
Ventilart:
4/3
passendes <br>Bedien-<br>gerät:
6906B-3-2
Elektr. <br>Steuerung <br>:
Ja
Druck-<br>schalter <br>:
-
Gewicht:
64 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6906-62611, 6906, 62611
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.837,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.933,21*
€ 5.870,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.908,78*
€ 5.841,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.846,34*
€ 5.767,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.837,94*
€ 5.757,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.