Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958DT-20 Vertikalspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958DT-20 Vertikalspanner
6958DT-20 Vertikalspanner
6958DT-20 Vertikalspanner
6958DT-20 Vertikalspanner
6958DT-20 Vertikalspanner
6958DT-20 Vertikalspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-326298
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     326298
EAN/GTIN:
     4020772326296
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Vertikalspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958DT-20
Spannkraft F1 <br>bei 100 bar:
2,1 kN
Spannkraft F1 <br>bei 250 bar:
5,2 kN
Kolbenkraft F5 <br>bei 100 bar:
3,1 kN
Kolbenkraft F5<br>bei 250 bar:
7,8 kN
Vol. Sp:
3,8 cm³
Vol. Lo:
2,4 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
3,1 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
2,0 cm²
Md max.:
15,0 Nm
Gewicht:
386 g
A:
54,0
A1:
1,25
B:
14
C:
21,0
E:
23,0
ØD:
30
H:
20,3
H1:
73,2
H2:
49,0
H3:
59,0
H4:
34,0
H5:
14
H6:
25,0
H7:
16
K:
32
L:
40
M:
13,0
N:
6,0
P:
16
R:
14,0
S:
78,9
S1:
41,60
V:
33
V1:
15
V2:
17,5
W:
59
ØZ:
8,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
490342
ØD H7:
30
ØF:
31,4
G x T:
M8x16
H10:
34,0
J:
2,0
ØX:
5
X1:
13
ØY:
5
Y1:
31,5
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, 6958dt-20, 6958dt, 20, vertikalspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.