Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958DT-25 Vertikalspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958DT-25 Vertikalspanner
6958DT-25 Vertikalspanner
6958DT-25 Vertikalspanner
6958DT-25 Vertikalspanner
6958DT-25 Vertikalspanner
6958DT-25 Vertikalspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-326397
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     326397
EAN/GTIN:
     4020772326395
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Vertikalspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958DT-25
Spannkraft F1 <br>bei 100 bar:
3,2 kN
Spannkraft F1 <br>bei 250 bar:
8,2 kN
Kolbenkraft F5 <br>bei 100 bar:
4,9 kN
Kolbenkraft F5<br>bei 250 bar:
12,2 kN
Vol. Sp:
6,9 cm³
Vol. Lo:
4,1 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
4,9 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
2,9 cm²
Md max.:
27,0 Nm
Gewicht:
1015 g
A:
51,2
A1:
0,70
B:
17
C:
25,5
E:
27,5
ØD:
35
H:
21,0
H1:
79,4
H2:
51,0
H3:
62,0
H4:
37,0
H5:
12
H6:
27,0
H7:
16
K:
39
L:
51
M:
16,0
N:
8,0
P:
20
R:
19,0
S:
96,1
S1:
48,55
V:
39
V1:
15
V2:
21,0
W:
71
ØZ:
10,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321018
ØD H7:
35
ØF:
36,4
G x T:
M10x20
H10:
37,0
J:
2,0
ØX:
5
X1:
14
ØY:
5
Y1:
34,5
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, 6958dt-25, 6958dt, 25, vertikalspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,50*
€ 390,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.