Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6942KL-25-04 Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6942KL-25-04 Spannhebel
6942KL-25-04 Spannhebel
6942KL-25-04 Spannhebel
Artikel-Nr.:
     C5671-326850
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     326850
EAN/GTIN:
     4020772326852
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
amf klemmhebel
klemmhebel
Spannhebel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6942KL-25-04
Kolbenkraft F5 <br>bei 100 bar:
4,9 kN
Spannkraft F1 <br>bei 100 bar:
3,2 kN
B:
16,0
C:
24,0
ØD:
8
ØE:
6
G:
50,0
H:
6
H7:
0,5
K:
9,5
L:
51,00
N:
26,2
O:
M4
P:
12,0
R:
6,00
SW:
2,0
SW1:
7
Gewicht:
46 g
Weitere Suchbegriffe: 6942kl-25-04, 6942kl, 25, 04, spannhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.