Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926ZL-M16 Spannhaken, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926ZL-M16 Spannhaken, hydraulisch
6926ZL-M16 Spannhaken, hydraulisch
6926ZL-M16 Spannhaken, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-326959
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     326959
EAN/GTIN:
     4020772326951
Suchbegriffe:
Spannhaken
Spannhaken, hydraulisch
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926ZL-16
Nut:
18, 20, 22, 24
G:
M16
Hub <br>H:
40 mm
R:
G1/4
max. erreichbare <br>Spannkraft:
39 kN
Gewicht:
3950 g
A:
75
A1:
44
B:
164,0
B1:
25
C:
55
C1:
37
ØE:
20
H1:
198,0 - 238,0
M:
54,0
SW:
17
Z:
25
Weitere Suchbegriffe: 6926zl-m16, 6926zl, m16, spannhaken, hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,97*
€ 1.170,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,12*
€ 1.138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,28*
€ 1.080,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,20*
€ 1.045,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,10*
€ 1.003,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.