Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951KP-33-22 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951KP-33-22 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951KP-33-22 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951KP-33-22 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951KP-33-22 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-327247
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327247
EAN/GTIN:
     4020772327248
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951KP-33-22
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
33 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
80 kN
Spannhub K:
16,0 mm
Gesamthub L:
30,0 mm
Vol. Sp:
34,3 cm³
Vol. Lo:
68,4 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
11,4 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
22,8 cm²
Q max.:
2,5 l/min
Gewicht:
4355 g
ØA:
77,0
B:
196,5
C:
114,0
D:
25
E:
G1/4
ØF:
38,09
G:
13
H:
13
K:
16,0
L:
30,0
M:
33,5
N:
18,1
P:
35,1
Q:
44,5
R:
44,5
S:
35,1
T:
89
U:
100,0
ØV:
13,5
W:
41,4
Y:
12,5
Z:
M16
AA:
12,5
BB:
32,5
CC:
M12
DD:
19
ØFF:
77,6
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951kp-33-22, 6951kp, 33, 22, kopfflansch-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 833,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,13*
€ 1.146,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,05*
€ 1.109,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,01*
€ 1.057,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,98*
€ 1.026,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,37*
€ 991,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.