Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FP-33-12 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FP-33-12 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-33-12 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-33-12 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-33-12 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-327304
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327304
EAN/GTIN:
     4020772327309
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 52 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FP-33-12
Spannkraft <br> bei 350 bar*:
33 kN
Spannhub K:
16,0 mm
Gesamthub L:
30 mm
Vol.:
34,3 cm³
wirksame <br>Kolbenfläche:
11,4 cm²
Q max.:
2,5 l/min
Gewicht:
4854 g
ØA:
79,0
B:
224,5
C:
121,5
D:
25
E:
G1/4
ØF:
38,09
G:
13
H:
13,0
K:
16,0
L:
30
M:
130,5
N:
18,1
P:
35,1
Q:
44,5
R:
44,5
S:
35,1
T:
89
U:
100,0
ØV:
13,5
W:
41,4
Y:
12,5
CC:
M12
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951fp-33-12, 6951fp, 33, 12, fußflansch-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,55*
€ 1.113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,14*
€ 1.083,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,31*
€ 1.032,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,86*
€ 1.001,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,75*
€ 962,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.