Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958DT-32 Vertikalspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958DT-32 Vertikalspanner
6958DT-32 Vertikalspanner
6958DT-32 Vertikalspanner
6958DT-32 Vertikalspanner
6958DT-32 Vertikalspanner
6958DT-32 Vertikalspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-327510
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327510
EAN/GTIN:
     4020772327514
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Vertikalspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958DT-32
Spannkraft F1 <br>bei 100 bar:
5,3 kN
Spannkraft F1 <br>bei 250 bar:
13,4 kN
Kolbenkraft F5 <br>bei 100 bar:
8,0 kN
Kolbenkraft F5<br>bei 250 bar:
20,1 kN
Vol. Sp:
13,7 cm³
Vol. Lo:
8,3 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
8,0 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
4,9 cm²
Md max.:
47,0 Nm
Gewicht:
1970 g
A:
53,4
A1:
-1,0
B:
20
C:
30,0
E:
33,0
ØD:
42
H:
24,0
H1:
97,1
H2:
63,0
H3:
76,0
H4:
59,5
H5:
13
H6:
35,0
H7:
18
K:
50
L:
58
M:
18,0
N:
9,0
P:
26
R:
22,0
S:
112,25
S1:
58,16
V:
48
V1:
15
V2:
24,0
W:
84
ØZ:
12,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
409748
ØD H7:
42
ØF:
43,4
G x T:
M12x20
H10:
59,5
J:
2,5
ØX:
6
X1:
18
ØY:
6
Y1:
56,5
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, 6958dt-32, 6958dt, 32, vertikalspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,68*
€ 567,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,79*
€ 526,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,76*
€ 479,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.