Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6942KK-25R Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6942KK-25R Hebelspanner
6942KK-25R Hebelspanner
6942KK-25R Hebelspanner
6942KK-25R Hebelspanner
6942KK-25R Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-327585
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327585
EAN/GTIN:
     4020772327583
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner
doppelt wirkend, Hebelarm rechts,
max. Betriebsdruck 100 bar,
min. Betriebsdruck 15 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6942KK-25R
Spannkraft <br>bei 100 bar:
3,2 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
4,9 kN
Spannhub:
17,5 mm
Gesamthub:
19,0 mm
Hubreserve:
1,5 mm
Vol. Sp:
8,6 cm³
Vol. Lo:
6,6 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
4,9 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
3,8 cm²
Md max.:
6,0 Nm
Gewicht:
752 g
A:
46,00
A1:
15,8
B:
16,0
C:
24,0
D:
3,5
E:
0,5
F:
17,5
G:
G1/8
H:
25
H1:
83
H2:
58,0
H3:
64,0
H4:
29,0
I:
13
ØK:
39,9
L:
54
M:
17,0
N:
5,5
P:
12,0
O:
18
R:
34
S:
45
U:
9
V:
26,0
X:
67,5
ØG2:
5,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161810
G3 x Tiefe:
M5 x 13
R ±0,2:
34
ØT:
3
ØW:
40,5
X1:
0,5 x 45°
ØY x Tiefe max.:
10 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6942kk-25r, 6942kk, 25r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,35*
€ 432,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.