Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958E-20 Vertikalspanner, Einschraub-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958E-20 Vertikalspanner, Einschraub-Bauform
6958E-20 Vertikalspanner, Einschraub-Bauform
6958E-20 Vertikalspanner, Einschraub-Bauform
6958E-20 Vertikalspanner, Einschraub-Bauform
6958E-20 Vertikalspanner, Einschraub-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-328013
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328013
EAN/GTIN:
     4020772328016
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Vertikalspanner, Einschraub-Bauform
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar,
min. Betriebsdruck 15 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958E-20
Kolbenkraft F5 <br>bei 100 bar:
3,1 kN
Kolbenkraft F5<br>bei 250 bar:
7,8 kN
Vol. Sp:
6,6 cm³
Vol. Lo:
2,3 cm³
Kolben-Ø:
20 mm
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
3,1 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
1,10 cm²
Gewicht:
350 g
ØB:
24
ØC:
25
ØD:
26
G:
M32x1,5
H2:
51,8
H3:
41,8
H4:
46,2
H5:
98
H9:
26
N:
33,0
P:
22
K:
10
ØT:
32
V:
19,69
ØW:
6
ØA1:
33
B1 H7:
25
ØC1 H7:
26
ØD1:
8
min. E1:
45,2
max. F1:
47,2
H:
46,2
H1:
25
L1:
8,5
min. M1:
19,0
max. N1:
21,0
P1:
2,0
S:
0,7
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
554575
OR-2<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
554576
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, 6958e-20, 6958e, 20, vertikalspanner, einschraub-bauform, einschraub, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,01*
€ 727,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,00*
€ 718,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,81*
€ 667,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,65*
€ 645,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,16*
€ 614,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.