Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D-12-15 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D-12-15 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
6926D-12-15 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
6926D-12-15 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
Artikel-Nr.:
     C5671-328161
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328161
EAN/GTIN:
     4020772328160
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-12-15
Druckkraft <br>bei 100 bar:
3,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
15,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
1,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
8,0 kN
Hub <br>H:
100 mm
Vol. <br>Druck:
31,0 cm³
Vol. <br>Zug:
20,0 cm³
Kolben-Ø:
20 mm
Gewicht:
2300 g
A:
60
B:
148
C:
35
ØE:
14
F:
30
K:
26,0
L:
7
M:
7,5
N x Tiefe:
M8x15
ØP:
3,5
Q:
40
ØR x T:
9,8x1,1
S:
10
ØW:
6,5
X:
2
Y:
8
Z:
20,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
537969
Weitere Suchbegriffe: 6926d-12-15, 6926d, 12, 15, blockzylinder, mit, o-ring-anschluss, seitlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.